CLE A FOURCHE PLATE 16X17 MM

Réf.: 31.16X17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm; 17 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale 250 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 31.16X17
EAN / GTIN 3148510970806
Réf. fabricant 31.16X17
Article hors catalogue L60130 8631
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 30 % plus plate qu'une clé à fourche classique pour une accessibilité maximale
  • Important pour les endroits difficiles d'accès et les contre-écrous
  • Tête de clé biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140