{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | C1-CYLR-0000-00 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Min. średnica skrawania | 5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 28,3 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba stopni | 6 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 30964MVB528PG | |
| EAN / GTIN | 082472309645 | |
| Numer producenta | 30964MVB528PG | |
| Numer L | L51190 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |