{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | C1-CYLR-0000-00 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre des dents, min. | 5 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 28,3 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de marches | 6 | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Type d’affûtage | N | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret étagé |
| Référence article | 30964MVB528PG | |
| EAN / GTIN | 082472309645 | |
| Réf. fabricant | 30964MVB528PG | |
| Article hors catalogue | L51190 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |