{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung | |
| Średnica zewnętrzna D | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 23 mm | |
| Rozmiar gwintu d | M40×1,5 | |
| Skok gwintu P | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Norma | DIN 6499D |
| Numer artykułu | 309619 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002004030 | |
| Numer producenta | 145982 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |