{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung | |
| Diamètre extérieur D | 63 mm | |
| Hauteur totale h | 23 mm | |
| Taille de filetage d | M40×1,5 | |
| Pas de filetage P | 1,5 mm | |
| Type de produit | ecrous de serrage | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Norme | DIN 6499D |
| Référence article | 309619 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002004030 | |
| Réf. fabricant | 145982 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |