Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 25

Nr art.: 309619 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung
Średnica zewnętrzna D 50 mm
Długość całkowita L 21,8 mm
Rozmiar gwintu d M32×1,5
Skok gwintu P 1,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Norma DIN 6499D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309619 25
EAN / GTIN 2050002004023
Numer producenta 145183
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Regulacja ruchu wewnętrznego do zera za pomocą 6 śrub.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.
Doskonale nadaje się do prac tokarskich, zarówno do narzędzi statycznych, jak i napędzanych.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 − 309740.
Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.
Do 6000 obr./min.