{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung | |
| Diametrul exterior D | 50 mm | |
| Înălţimea totală h | 21,8 mm | |
| Dimensiunea filetului d | M32×1,5 | |
| Pasul filetului P | 1,5 mm | |
| Tip produs | Piuliţă de strângere | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Standard | DIN 6499D |
| Cod articol | 309619 25 | |
| EAN / GTIN | 2050002004023 | |
| Număr producător | 145183 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |