Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo, ⌀​​ 32 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 12mm

Nr art.: 309576 12
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 32 mm; 12 mm
Średnica mocowania D1 12 mm
Średnica zewnętrzna D 32 mm
Długość tulei mocującej L 72 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Profil mocujący Kształt okrągły
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309576 12
EAN / GTIN 2050001772015
Numer producenta 071100053212
Producent/osoba odpowiedzialna NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo NT nr 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Układ uszczelniony, więc nadaje się do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.