{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm; 12 mm | |
| Diametrul de prindere D1 | 12 mm | |
| Diametru exterior D | 32 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 72 mm | |
| Formă | Cilindric | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309576 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001772015 | |
| Număr producător | 071100053212 | |
| Producător/responsabil | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |