Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo, ⌀​​ 20 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309575 6
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
⌀ szczypiec D 20 mm
Długość całkowita L 60 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów mechanicznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Numer producenta 071100052006
Producent/osoba odpowiedzialna NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo NT nr 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Układ uszczelniony, więc nadaje się do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.