Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, ⌀ 20 mm, Nominalus užveržimo ⌀ d: 6mm

Prekės Nr.: 309575 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000105
Koto skersmuo DS 20 mm
Užspaudimo skersmuo D1 6 mm
Išorinis skersmuo D 20 mm
Cangės ilgis L 60 mm
Forma cilindr.
Užspaudimo profilis apval
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309575 6
EAN / GTIN 2050001772169
Gamintojo numeris 071100052006
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Skirta NT cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.