{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | OZ-Spannzange fuer Futter | |
| Suport | OZ | |
| Diametrul de prindere D1 | 16 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 4 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 32 mm | |
| Diametru exterior D | 43,7 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 60 mm | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | călit; rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Compensarea axială | nein | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Cu etanşare | nu | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cu reglare pe lungime | nu | |
| Protecție la extragerea sculelor | nu | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309560 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001704740 | |
| Număr producător | 12203011600 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |