Tulejki zaciskowe ER 32 Zabezpieczenie przed wysunięciem secuRgrip, ⌀ chwytu d: 10mm

Nr art.: 309422 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 10 mm
Norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ z zabezpieczeniem przed wysunięciem
⌀ zewn. D 33 mm
Długość całkowita L 50,4 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309422 10
EAN / GTIN 2050002050037
Numer producenta 133210004

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe z secuRgrip® charakteryzują się zbliżonym do gwintu konturem w otworze zaciskowym. Umieszczenie wkładki gwintowanej w szlifowanej powierzchni HB (Weldon) frezu umożliwia skręcenie połączenia frezu z wkładką gwintowaną w tulejce zaciskowej, co zapobiega wysunięciu narzędzia.
Hartowane i szlifowane w całości.
Przybliżona regulacja długości możliwa dzięki zintegrowanej śrubie na spodzie tulejki zaciskowej.

Opis:

Użytkownik zyskuje możliwość właściwej obróbki drogich elementów. Zmiany długości spowodowane wysunięciem narzędzia mogą spowodować jego poważne uszkodzenia. Tulejki zaciskowe ER secuRgrip zapewniają maksymalną ochronę przed wysunięciem podczas frezowania.

Zaleta:

  • Bezpieczna praca – 100% ochrona przed wysunięciem narzędzi.
  • Większa trwałość narzędzi.
  • Efekt tłumienia drgań przez tulejkę zaciskową.
  • Pełna elastyczność dzięki systemowi tulejek zaciskowych ER.
  • Prosta obsługa – bez konieczności modyfikacji oprawek do tulejek.

Zastosowanie:

System secuRgrip® zamienia typowe oprawki do tulejek zaciskowych w oprawki z zabezpieczeniem przed wysunięciem przy zachowaniu zalet elastycznego systemu tulejek ER.
Najpierw tulejka zaciskowa zostaje zaciśnięta w nakrętce mocującej. Potem należy wkręcić frez na potrzebną długość (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej, lekko ułożyć śrubę do regulacji długości na frezie).

Pasuje do:

Wszystkie frezy z węglików spiekanych ze standardową powierzchnią Weldon.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki gwintowane nr 309426.

Wskazówka:

Mocuje tylko średnice nominalne. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie w tulejce zaciskowej: w razie użycia np. w bardzo krótkich uchwytach zaciskowych, w razie potrzeby zdjąć podkładkę wyrównującą długość na spodzie tulejki.