Pince de serrage ER 32 Sécurité d’extraction secuRgrip, ⌀ serrage d: 10mm

Réf.: 309422 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône de pince de serrage
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD03200295; ZYL01001016
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm; 10 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Série secuRgrip
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 10 mm
Diamètre extérieur D 33 mm
Longueur pince de serrage L 50,4 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Surface trempé, rectifié
Avec filetage oui
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Avec réglage de longueur oui
Sécurité d’extraction d’outil oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309422 10
EAN / GTIN 2050002050037
Réf. fabricant 133210004

Description

Exécution:

Les pinces de serrage à système secuRgrip® présentent un profil similaire dans l’alésage de serrage. L’introduction de l’insert fileté dans la face HB rectifiée (Weldon) de la fraise permet de visser la combinaison fraise + insert fileté dans la pince de serrage et empêche ainsi toute extraction de l’outil.
Entièrement trempées et rectifiées.
Possibilité de préréglage de longueur approximatif à l’aide de la vis intégrée au fond de la pince de serrage.

Description:

Lors de l’usinage de pièces plus coûteuses, vous n’avez qu’une seule chance de le faire correctement. Les modifications de longueur dues à l’extraction d’outils peuvent entraîner des dommages graves sur la pièce. Les pinces de serrage ER-secuRgrip offrent une sécurité d’extraction maximale lors du fraisage.

Avantage(s):

  • Travail sûr: sécurité d’extraction optimale des outils.
  • Durées de vie d’outil plus longues.
  • Effet anti-vibratoire de la pince de serrage.
  • Flexibilité totale grâce au système de pinces de serrage ER.
  • Maniement aisé: aucune modification nécessaire au mandrin à pinces.

Utilisation:

Le système SecuRgrip® permet d’obtenir un mandrin avec sécurité d’extraction à partir d’un mandrin à pinces classique, les avantages du système de pinces de serrage ER flexible sont conservés.
Commencer par clipser la pince de serrage dans l’écrou de serrage. Ensuite, visser la fraise à la longueur désirée (si cela n’a pas été fait avant, placer délicatement la vis de réglage de longueur sur la fraise).

Adapté(s) pour:

Toutes les fraises en carbure avec méplat Weldon standard.

Accessoire(s):

Inserts filetés 309426.

Remarque(s):

Uniquement pour le diamètre nominal. Attention au positionnement correct dans le mandrin à pinces: en cas d’utilisation, par exemple, dans des mandrins ultra-courts, il peut être nécessaire de retirer la rondelle de compensation de longueur sur la face inférieure de la pince de serrage.