ER 32 cangė secuRgrip apsauga nuo iškritimo, Užveržimo ⌀ d: 10mm

Prekės Nr.: 309422 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija secuRgrip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD03200295
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 40 mm
Koto tipas HB
Laikiklis ER 32
Užspaudimo ilgis 40 mm
Išorinis skersmuo 33 mm
Cangės ilgis 50,4 mm
Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) ne
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 16 laipsniai
Montavimo ilgis 46,8 mm
Standartas DIN ISO 15488-B
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Su sriegiu taip
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu ne
Su radialinė kompensacija ne
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine ne
Galimas vidinis šaldymas ne
Su ilgio nustatymu taip
Įrankių ištraukimo apsauga taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309422 10
EAN / GTIN 2050002050037
Gamintojo numeris 133210004

Aprašymas

Modelis:

Cangės su secuRgrip® užveržimo angoje yra sriegis. Įstačius srieginį įdėklą į frezos HB paviršių (Weldon), kombinuotą frezą + sriegio įdėklą galima įsukti į cangę, taip išvengiant įrankio iškritimo.
Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apytikslį ilgį galima nustatyti naudojant integruotą varžtą cangės apačioje.

Aprašymas:

Apdirbant brangius ruošinius, Jūs gaunate tik vieną galimybę juos tinkamai ištaisyti. Ilgio pokyčiai dėl įrankio ištraukimo gali pažeisti ruošinį. ER-secuRgrip cangės užtikrina patikimą tvirtinimą frezavimo metu.

Privalumai:

  • Patikimas procesas – 100% įrankių ištraukimo apsauga.
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.
  • Vibraciją slopinanti cangė.
  • Visiškas lankstumas dėl ER cangių sistemos.
  • Paprasta ir aišku naudoti – nereikia keisti cangės.

Paskirtis:

Naudojant secuRgrip® sistemą, standartinė cangė tampa cange su ištraukiama apsauga su visais lanksčios ER sistemos pranašumais.
Pirmiausia cangė užspaudžiama į tvirtinimo veržlę. Tada įsukite frezą iki norimo ilgio (jei tai dar nebuvo padaryta iš anksto, lengvai užmaukite ilgio reguliavimo varžtą ant frezos).

Tinka:

Visos kietmetalinės frezos su standartiniu Weldon paviršiumi.

Priedai pasirinktinai:

Srieginis įdėklas Nr. 309426.

Pastaba:

Užspauskite tik nominalųjį skersmenį. Atkreipkite dėmesį į tinkamą cangės laikiklį: naudojant, pvz., itin trumpą užspaudimo griebtuvą, jei reikia, nuimkite ilgio kompensavimo poveržlę, esančią cangės apačioje.