Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 11mm

Nr art.: 309419 11
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SZD04000105; ZYL01100115
Kształt uchwytu
Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°; Chwyt gładki
Wielkość uchwytu
40
Średnica trzonka DS
11 mm
Oznaczenie producenta
4716 E
Uchwyt
ER 40
Średnica mocowania D1
11 mm
Średnica zewnętrzna D
40,7 mm
Długość tulei mocującej L
46 mm
Platformy
kształt stożkowy
Kąt stożka α
16 stopni
Norma
DIN ISO 15488-A
Powierzchnia
niklowane
Profil mocujący
4-kąt; Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
10 µm
Z uszczelnieniem
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309419 11
EAN / GTIN 2050001768070
Numer producenta 13827011100
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).
Ochrona antykorozyjna FAHRION:
  • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
  • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zblizona do ISO 15488-A.