ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 11 mm

Art-nr: 309419 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 11 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4716 E
Utvändig-⌀ D 40,7 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309419 11
EAN/GTIN 2050001768070
Tillverkarens nummer 13827011100

Benämning

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätning för invändig kylning (upp till 100 bar!).
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen