{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD04000105; ZYL01100115 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°; Hladký dřík | |
| Velikost upínače | 40 | |
| Průměr hřídele DS | 11 mm | |
| Označení výrobce | 4716 E | |
| Upínač | ER 40 | |
| Upínací průměr D1 | 11 mm | |
| Vnější průměr D | 40,7 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 46 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Povrch | niklované | |
| Upínací profil | Kulatá; Čtyřhran | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| S utěsněním | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309419 11 | |
| EAN / GTIN | 2050001768070 | |
| Číslo výrobce | 13827011100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |