Cable shears

Nr art.: 3093557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 10 mm
Do przekroju Al-Kabel; Cu-Kabel mehrdrähtig
Maks. przekrój poprzeczny 10 mm2; 10 mm2
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 120 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3093557
EAN / GTIN 4010886951842
Numer producenta 3093557
Numer L L60160 5498
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Max. cutting capacity Ø 10 mm²
  • For cutting multi-core copper and aluminium cables up to Ø 10 mm
  • Precision ground for optimum action, new cutting-edge geometry
  • Not suitable for steel wire and hard copper
  • Hardness 55 HRC
  • Special hardened and tempered steel, forged, ground
  • With submerged handle protection

Cecha szcz.:

  • Total length [inch]: 6.1/2
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Wire/cable diameter: 10
  • Cable cross-section [mm²]: 50
  • subsequently adjustable: no
  • Net weight [kg]: 0,18 kg
  • REACH registration available: no