Kabelsakse

Art.-nr.: 3093557
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sort
Produkttype kabelsaks
Egnet til diameter kabel (ydre diameter)
Diameter, maks., kabel (ydre diameter) 10 mm
Egnet til tværsnit AI-kabel; Cu-kabel, snoet
Tværsnit maks. 10 mm2; 10 mm2
Materiale special-værktøjsstål
Samlet længde 120 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3093557
EAN/GTIN 4010886951842
Producentnummer 3093557
L-nummer L60160 5498
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Max. Skæreevne Ø 10 mm²
Til skæring af flerlederkabler af kobber og aluminium op til Ø 10 mm
Præcisionsslibning for optimal transmission og ny skæregeometri
ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
Skærekanthårdhed 55 HRC
Specielt varmebehandlet stål, smedet, slebet
Med dyppet håndtagbeskyttelse.

Egenskab:

  • Total længde [tommer]: 6,1/2
  • Total længde [mm]: 120 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Linje-/kabeldiameter: 10
  • Linjetværsnit [mm²]: 50
  • Justerbart bagefter: nej
  • Nettovægt [kg]: 0,18 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: nej