Zestawy tulejek zaciskowych ER z uszczel. i dyszami rozpylając., Rozmiar tulejek zaciskowych: ER16

Nr art.: 309166 ER16
Rabat
1 601,50 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar tulejek zaciskowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Opakowanie Etui
Uchwyt ER 16
Min. średnica mocowania D1 min 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 10 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309166 ER16
EAN / GTIN 4069515026246
Numer producenta 309166 ER16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
Kształt A. Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.
⌀ 1 i 2 mm bez dysz natryskowych i bez uszczelnienia.

W dostawie:

W etui z wkładką z twardego tworzywa piankowego, stopniowanie co 1 mm.