ER užspaudimo įvorių rinkinys su tarpine ir purkštukais, Spyruokliuojančios įvorės dydis: ER16

Prekės Nr.: 309166 ER16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spyruokliuojančios įvorės dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Forma kūgio formos
Kūgio kampas 16 laipsniai
Standartas DIN 6499
Paviršius poliruota; šllifuot.
Užveržimo plokštumos dizainas poliruot.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309166 ER16
EAN / GTIN 4069515026246
Gamintojo numeris 309166 ER16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Forma A. Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.
⌀ 1 mm şi 2 mm fără duze de pulverizare şi neetanşat.

Livrare:

În cutie cu suport de spumă dură, cu increment de 1 mm crescător.