Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 22mm

Nr art.: 309043 22
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 472 E
Uchwyt ER 40
Średnica mocowania D1 22 mm
Min. średnica mocowania D1 min 21 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 22 mm
Średnica zewnętrzna D 41 mm
Długość tulei mocującej L 46 mm
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309043 22
EAN / GTIN 4069515025720
Numer producenta 309043 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).