Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 22

Č. pol.: 309043 22
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ER 40
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 472 E
Vonkajší ⌀ D 41 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Druh produktu klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309043 22
EAN/GTIN 4069515025720
Číslo výrobcu 309043 22
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka