ER spyruokliuojanti įvorė, ER 40, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 22mm

Prekės Nr.: 309043 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 472 E
Laikiklis ER 40
Užspaudimo skersmuo D1 22 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 21 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 22 mm
Išorinis skersmuo D 41 mm
Cangės ilgis L 46 mm
Paviršius grūdint.; poliruota; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309043 22
EAN / GTIN 4069515025720
Gamintojo numeris 309043 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).