{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Uchwyt | ER 16 | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 10 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Materiał | stal | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | nie | |
| Z kompensacją promieniową | nie | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 309017 ER16 | |
| EAN / GTIN | 4054631126444 | |
| Numer producenta | 13753160060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |