Garnitura ER-vpenjalnih stročnic s tesnilom, Velikost vpenjalne stročnice: ER16

Št. art.: 309017 ER16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjalne stročnice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vsebovane velikosti 3 mm
Standard ISO 15488-A
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309017 ER16
EAN/GTIN 4054631126444
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Kovinsko tesnjenje.
Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.