{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SZD04000105; ZYL01600115
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
16 mm
|
|
| Wielkość uchwytu |
40
|
|
| Średnica trzonka DS |
16 mm
|
|
| Oznaczenie producenta |
471 E
|
|
| Uchwyt |
ER 40
|
|
| Średnica mocowania D1 |
16 mm
|
|
| Min. średnica mocowania D1 min |
16 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 max |
16 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna D |
40,7 mm
|
|
| Długość tulei mocującej L |
46 mm
|
|
| Platformy |
kształt stożkowy
|
|
| Kąt stożka α |
16 stopni
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Powierzchnia |
hartowane, szlifowane
|
|
| Profil mocujący |
Kształt okrągły
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ |
5 µm
|
|
| Z uszczelnieniem |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Tulejki zaciskowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 308993 16 | |
| EAN / GTIN | 4054631126505 | |
| Numer producenta | 13757011600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |