Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm

Nr art.: 308993 14
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SZD04000105; ZYL01400115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm
Wielkość uchwytu
40
Średnica trzonka DS
14 mm
Oznaczenie producenta
471 E
Uchwyt
ER 40
Średnica mocowania D1
14 mm
Min. średnica mocowania D1 min
14 mm
Maks. średnica mocowania D1 max
14 mm
Średnica zewnętrzna D
40,7 mm
Długość tulei mocującej L
46 mm
Platformy
kształt stożkowy
Kąt stożka α
16 stopni
Norma
DIN ISO 15488-B
Powierzchnia
hartowane, szlifowane
Profil mocujący
Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
5 µm
Z uszczelnieniem
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308993 14
EAN / GTIN 4054631126499
Numer producenta 13757011400
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.
Środek antykorozyjny: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.
Uszczelnienie metal-metal.

Opis:

Ciśnienie chłodziwa: Możliwość stosowania do 120 bar.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.