Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 8mm

Nr art.: 308987 8
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
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożek tulei zaciskowej
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm; 8 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Oznaczenie producenta 469 E
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania D1 8 mm
Średnica zewnętrzna D 32,7 mm
Długość tulei mocującej L 40 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Materiał stal
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308987 8
EAN / GTIN 4054631125959
Numer producenta 13756010800
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.
Środek antykorozyjny: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.
Uszczelnienie metal-metal.

Opis:

Ciśnienie chłodziwa: Możliwość zastosowania do 120 bar.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.