ER-spændepatron med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 8mm

Art.-nr.: 308987 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 32,7 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308987 8
EAN/GTIN 4054631125959
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne.
Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
Metallisk forsegling.

Beskrivelse:

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved tætning til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. Svarende til ISO 15488-A.