Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 308987 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Con bucșă elastică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 8 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Denumirea producătorului 469 E
Suport ER 32
Diametrul de prindere D1 8 mm
Diametru exterior D 32,7 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-B
Material oțel
Suprafaţă călit, rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308987 8
EAN / GTIN 4054631125959
Număr producător 13756010800
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.
Etanșare cu metal.

Descriere:

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.