Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 13mm

Nr art.: 308963 13
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta ER-Spannzange
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 13 mm
Min. średnica mocowania D1 min 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 13 mm
Średnica zewnętrzna D 26 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Norma DIN 6499
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308963 13
EAN / GTIN 4069515024372
Numer producenta 308963 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).
Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.