Pinça de aperto ER, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 13

N.º do artigo: 308963 13
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 25
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308963 13
EAN/GTIN 4069515024372
Número do fabricante 308963 13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).