{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laikiklis | ER 25 | |
| Užspaudimo skersmuo | 13 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 12 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 13 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | poliruota; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308963 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515024372 | |
| Gamintojo numeris | 308963 13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |