ER-spantang met afdichting, ER25, Nominale span-⌀ d: 9mm

Artikelnummer: 308959 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER25
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 429 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308959 9
EAN/GTIN 4045197888525
Nummer fabrikant 308959 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst. Alleen voor nominale ⌀.