{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Oznaczenie producenta | 429 E | |
| Uchwyt | ER 25 | |
| Średnica mocowania D1 | 14 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 25,7 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 34 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Powierzchnia | hartowane, szlifowane; niklowane | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 5 µm | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 308947 14 | |
| EAN / GTIN | 4054631126239 | |
| Numer producenta | 13755011400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |