Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

Nr art.: 308947 4
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Oznaczenie producenta 429 E
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 4 mm
Średnica zewnętrzna D 25,7 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia hartowane, szlifowane; niklowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308947 4
EAN / GTIN 2050001767738
Numer producenta 13725010400
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.
Środek antykorozyjny: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.
Uszczelnienie metal-metal.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.
Z uszczelką gumową (możliwość stosowania do 60 bar).