Pinzas portapiezas ER con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 14mm

Número de artículo: 308947 14
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de pinza; Mango cilíndrico
Forma de asiento
Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°; Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
25 mm
Diámetro vástago DS
14 mm
Denominación del fabricante
429 E
Asiento
ER 25
Diámetro de sujeción D1
14 mm
Diámetro exterior D
25,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
34 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
16 grados
Norma
DIN ISO 15488-B
Superficie
aplicación niquelada; templado, rectificado
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
5 µm
Con obturación
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308947 14
EAN / GTIN 4054631126239
Número del fabricante 13755011400
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.
Sellado metálico.

Descripción:

Presión de refrigerante: Utilizable hasta 120 bar.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.