Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 8mm

Nr art.: 308924 8
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
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 425 E
Uchwyt ER 16
Średnica mocowania D1 8 mm
Średnica zewnętrzna D 16,7 mm
Długość tulei mocującej L 27,5 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308924 8
EAN / GTIN 4069515023955
Numer producenta 308924 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.