ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 308924 8
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
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 425 E
Upínač ER 16
Upínací průměr D1 8 mm
Vnější průměr D 16,7 mm
Délka upínacích kleštin L 27,5 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308924 8
EAN / GTIN 4069515023955
Číslo výrobce 308924 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.