Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 308924 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 425 E
Suport ER 16
Diametrul de prindere D1 8 mm
Diametru exterior D 16,7 mm
Lungime clește de prindere L 27,5 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308924 8
EAN / GTIN 4069515023955
Număr producător 308924 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.