Tulejki zaciskowe ER, ER 8, nomin. ⌀ mocowania d: 5mm

Nr art.: 308878 5
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
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SZD00800115; ZYL00500115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm; 5 mm
Średnica trzonka DS
5 mm
Oznaczenie producenta
SPANNZANGE 4004E GERC8-B
Uchwyt
ER 8
Średnica mocowania D1
5 mm
Min. średnica mocowania D1 min
4,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 max
5 mm
Średnica zewnętrzna D
8,5 mm
Długość tulei mocującej L
13,6 mm
Platformy
kształt stożkowy
Kąt stożka α
16 stopni
Norma
DIN ISO 15488-B
Powierzchnia
hartowane, szlifowane; niklowane
Wykonanie powierzchni mocowania
wersja zeszlifowana
Profil mocujący
Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
5 µm
Wersja tulei zaciskowej
Tuleja zaciskowa stała
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308878 5
EAN / GTIN 2050001767042
Numer producenta 13710010500
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).