ER cangė 1 mm

Prekės Nr.: 308878 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 1 mm
Laikiklis ER 8
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 4004 E
Išorinis ⌀ D 8,5 mm
Bendras ilgis L 13,6 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308878 1
EAN / GTIN 2050001767578
Gamintojo numeris 13710010100

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį