{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kiaurymės skersmuo | 4 mm | |
| Juostos skersmuo | 23 mm | |
| Produkto rūšis | užtraukimo varžtai | |
| Sriegis | M16 | |
| Laikikliui | A | |
| Bendras ilgis | 57,15 mm | |
| Galvutės skersmuo | 15 mm | |
| Iškyšos ilgis | 32 mm | |
| Kampų | 45 laipsniai | |
| Rakto dydis | 19 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su stebule | taip | |
| Sandari | taip | |
| Sukimo momentas maks. | 50 Nm |
| Produkto numeris | 308801 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197644497 | |
| Gamintojo numeris | 308801 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |