Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 308346 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK10000195; ZYL01200115
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 63 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 48 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Întărit
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cu orificii filetate pentru echilibrare da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 24 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 88 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 170 mm
Înălţimea totală H1 100 mm
Lăţime totală B1 100 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material carbură; oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308346 12
EAN / GTIN 4062406787295
Număr producător 308346 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor.
  • Pentru scule HSS şi scule din carbură monobloc.
  • Tije rotite (funcționare silențioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.
  • Cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
  • Model sau contur întărit.
  • Suprafaţă lustruită.
  • Miez special de carbură montat în corp de portsculă cu strângere rapidă.

Avantaj:

  • Cu amortizare a vibraţiilor.
  • Suprafaţă mai bună a piesei.
  • Durabilitate optimizată a sculei.
  • Siguranţă sporită a procesului.
  • Tendinţă diminuată de coroziune datorită suprafeţei şlefuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică (toleranţa cozii h6). Recomandată pentru unităţi de fretare compacte inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire HSK Cod 309880,
Cheie tubulară Cod 309890,
Unitate de fretare, accesorii Cod 354210 - 354440,
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.