{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Min. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 120 mm | |
| długość korpusu po stronie maszyny | 91 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 33 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 91 mm | |
| min. długość mocowania narzędzia L3 min | 42 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 42 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| konstrukcja | Wersja smukła | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| długość całkowita L | 170 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 33 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 33 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 308339 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406787103 | |
| Numer producenta | 308339 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |