{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 100 | |
| Holdertype | tapper | |
| Spændediameter min. | 12 mm | |
| Spændediameter maks. | 12 mm | |
| Længde på udhæng | 120 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 91 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 33 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 91 mm | |
| Værktøjsspændelængde min. | 42 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 42 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 170 mm | |
| Samlet højde | 33 mm | |
| Totalbredde | 33 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308339 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406787103 | |
| Producentnummer | 308339 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |