Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane, HSK-A 100 krótkie, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 308267 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, HSK-A 100 kurz
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10001790; ZYL00600115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 6 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 27 mm
Kąt stożka 4,5 stopni
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja krótkie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M3
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 4 szt.
Średnica zewnętrzna 2 po stronie narzędzia D2 21 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 135 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa niklowane
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308267 6
EAN / GTIN 4045197945372
Numer producenta 308267 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Wersja premium: Wersja niklowana z 4 zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Zintegrowana regulacja długości narzędzia (droga regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

  • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
  • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

W dostawie:

Śruby dyszy M3, 4 szt.
W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.