{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schrumpffutter mit 4 Kühlkanalbohrungen, vernickelt, HSK-A 100 kurz | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10001790; ZYL00600115 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 85 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 27 mm | |
| Úhel kuželu | 4,5 stupeň | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Dráha přestavení V | 10 mm | |
| Závit G; M | M3 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Počet otvorů chladicího kanálu | 4 ks | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 21 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | niklované | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 308267 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197945372 | |
| Číslo výrobce | 308267 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |